住友電工ハードメタル
チップ NF-VCMT
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309737
NF-VCMT110301 DA1000
11.2
3.18
-
DA1000
6.35
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
41309746
NF-VCMT110302 DA1000
11.2
3.18
0.2
DA1000
6.35
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
41309755
NF-VCMT110304 DA1000
11.2
3.18
0.4
DA1000
6.35
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
41309764
NF-VCMT160404 DA1000
16.6
4.76
0.4
DA1000
9.525
¥
11,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
41309773
NF-VCMT160404 DA2200
16.6
4.76
0.4
DA2200
9.525
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
41309782
NF-VCMT160408 DA1000
16.6
4.76
0.8
DA1000
9.525
¥
11,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
41309791
NF-VCMT160412 DA1000
16.6
4.76
1.2
DA1000
9.525
¥
11,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください