曜日別特売

チップ TPMR-UJ

チップ TPMR-UJ - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41340905TPMR110304N-UJ AC820P110.4AC820P6.35
8,100
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
41340914TPMR110304N-UJ AC830P110.4AC830P6.35
8,100
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
41340957TPMR110308N-UJ AC820P110.8AC820P6.35
8,100
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
41340966TPMR110308N-UJ AC830P110.8AC830P6.35
8,100
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
41341011TPMR160304N-UJ AC820P16.50.4AC820P9.525
11,400
6,798
7,478(税込)
当日出荷
41341027TPMR160304N-UJ AC830P16.50.4AC830P9.525
11,400
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
41341081TPMR160308N-UJ AC820P16.50.8AC820P9.525
11,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
41341097TPMR160308N-UJ AC830P16.50.8AC830P9.525
11,400
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする