住友電工ハードメタル
チップ TPMT-FK
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T1500A
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41341465
TPMT110308N-FK T1500A
11
3.18
0.8
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41341641
TPMT160404N-FK T1500A
16.5
4.76
0.4
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
41341745
TPMT160408N-FK T1500A
16.5
4.76
0.8
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください