曜日別特売

チップ TPMT-LU

チップ TPMT-LU - 住友電工ハードメタルチップ TPMT-LU - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41341124TPMT080202N-LU AC630M8.22.380.2AC630M4.76
9,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41341133TPMT080202N-LU T1500A8.22.380.2T1500A4.76
7,000
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
41341167TPMT080204N-LU AC630M8.22.380.4AC630M4.76
9,400
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
41341176TPMT080204N-LU T1500A8.22.380.4T1500A4.76
7,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
41341212TPMT090202N-LU T1500A9.62.380.2T1500A5.56
7,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
41341246TPMT090204N-LU T1500A9.62.380.4T1500A5.56
7,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
41341264TPMT110302N-LU T1500A113.180.2T1500A6.35
7,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
41341325TPMT110304N-LU AC630M113.180.4AC630M6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
41341343TPMT110304N-LU AC810P113.180.4AC810P6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41341352TPMT110304N-LU T1500A113.180.4T1500A6.35
7,000
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
41341483TPMT110308N-LU AC630M113.180.8AC630M6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
41341501TPMT110308N-LU AC810P113.180.8AC810P6.35
9,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41341517TPMT110308N-LU T1500A113.180.8T1500A6.35
7,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
41341361TPMT110304N-LU113.180.4T2000Z6.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
41341203TPMT090202N-LU9.62.380.2AC20005.56
6,600
取扱い終了
41341221TPMT090202N-LU T3000Z9.62.380.2T3000Z5.56
8,400
取扱い終了
41341237TPMT090204N-LU9.62.380.4AC20005.56
6,600
取扱い終了
41341255TPMT090204N-LU T3000Z9.62.380.4T3000Z5.56
8,400
取扱い終了
代引不可
41341273TPMT110302N-LU113.180.2T2000Z6.35
6,600
取扱い終了
41341316TPMT110304N-LU113.180.4AC20006.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41341334TPMT110304N-LU113.180.4AC700G6.35
6,600
取扱い終了
41341474TPMT110308N-LU113.180.8AC20006.35
6,600
取扱い終了
41341492TPMT110308N-LU113.180.8AC700G6.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41341526TPMT110308N-LU113.180.8T2000Z6.35
6,600
取扱い終了
41341535TPMT110308N-LU T3000Z113.180.8T3000Z6.35
8,400
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41341361TPMT110304N-LU58077406TPMT110304NLU T1500Z画像準備中チップ TPMT-LU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,398
税込5,938
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする