住友電工ハードメタル
チップ TPMT-MU
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全20種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
11
16.5
厚さ(mm)
3.18
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
材質
選択してください
AC410K
AC420K
AC630M
AC810P
AC2000
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41341404
TPMT110304N-MU AC630M
11
3.18
0.4
AC630M
6.35
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41341413
TPMT110304N-MU AC810P
11
3.18
0.4
AC810P
6.35
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41341544
TPMT110308N-MU AC420K
11
3.18
0.8
AC420K
6.35
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41341571
TPMT110308N-MU AC630M
11
3.18
0.8
AC630M
6.35
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
41341587
TPMT110308N-MU AC810P
11
3.18
0.8
AC810P
6.35
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41341657
TPMT160404N-MU AC420K
16.5
4.76
0.4
AC420K
9.525
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
41341684
TPMT160404N-MU AC630M
16.5
4.76
0.4
AC630M
9.525
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
41341693
TPMT160404N-MU AC810P
16.5
4.76
0.4
AC810P
9.525
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41341754
TPMT160408N-MU AC420K
16.5
4.76
0.8
AC420K
9.525
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41341781
TPMT160408N-MU AC630M
16.5
4.76
0.8
AC630M
9.525
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
41341797
TPMT160408N-MU AC810P
16.5
4.76
0.8
AC810P
9.525
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
41341377
TPMT110304N-MU AC420K
11
3.18
0.4
AC420K
6.35
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
41341386
TPMT110304N-MU
11
3.18
0.4
AC2000
6.35
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41341395
TPMT110304N-MU
11
3.18
0.4
AC410K
6.35
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41341553
TPMT110308N-MU
11
3.18
0.8
AC2000
6.35
¥
6,600
取扱い終了
41341562
TPMT110308N-MU
11
3.18
0.8
AC410K
6.35
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41341666
TPMT160404N-MU
16.5
4.76
0.4
AC2000
9.525
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41341675
TPMT160404N-MU
16.5
4.76
0.4
AC410K
9.525
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41341763
TPMT160408N-MU
16.5
4.76
0.8
AC2000
9.525
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41341772
TPMT160408N-MU
16.5
4.76
0.8
AC410K
9.525
¥
12,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください