曜日別特売

11速対応チェーン切り

11速対応チェーン切り - NOGUCHI
(3件のレビュー)

使いやすいサイズ、6~11速対応(シマノ/カンパニョーロ対応:カシメ用アダプター付属)スペアピン1ケ付

長さ(mm)145幅(mm)110高さ(mm)20材質(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16337877YC-324SC
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16337877
2022-05-09
用途: 自転車のチェーンの交換
セキサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

ピン自体は他の商品と変わりませんが、大きさと重さがあるので、作業が安定します。

対象商品 : 16337877
2021-06-15
用途: 自転車のチェーンメンテナンス時
ナカジマエンタープライズ自動車・二輪車・自転車関連業

ストッパーネジが付いているのでチェーンピンを抜け切らないように出来るため非常に使い勝手が良い。ただ少々重いので星4で。

1が参考にしています
対象商品 : 16337877
2020-09-24
用途: シマノHGチェーンを切るのに使用しました
その他業種

僕はオートバイに乗りますので、KTCのチェーン切りを持っています(もう30年も前の物ですが)KTCの物はしっかり作ってありますので丈夫で長持ちしています、このBIKEHANDの物は金額が安いので期待していませんでしたが、使ってみると大変使い易く丈夫です、HGのチェーンも簡単に切る事が出来ました、なかなか良い物と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする