マスターリンクツール

マスターリンクツール - NOGUCHIマスターリンクツール - NOGUCHI
(13件のレビュー)

チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。

長さ(mm)165幅(mm)55高さ(mm)13材質(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16337904YC-335CO
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16337904
2022-07-06
用途: 自動シャッターのチェーン交換に使用
サービス業

手袋を使用しての作業なので小さなチェーンを確実に固定でき、チェーンのクリップ取り付け作業が楽になります。

対象商品 : 16337904
2022-03-03
用途: 自転車メンテナンス
建設業・工事業

クィックリンクの脱着に使用しますが、さすが専用工具です。一度使うと便利で手放せません。品質感も十分満足いく商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 16337904
2022-02-25
用途: 自転車のメンテナンス
不動産業

シマノの10速及び11速のミッシングリンクで使用しました。
専用工具で使用した方が安心・安全で早いです。

対象商品 : 16337904
2021-10-07
用途: チェーンのジョイント化
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンのメンテナンスを容易に行うためチェーンにジョイントを装着しました。
ジョイントを脱着する際に持っておきたいツールです。
大きさ、重さ、使いやすさどれも良かったです。

対象商品 : 16337904
2017-11-07
用途: チェーンのメンテナンス
建設業・工事業

期待通りでしたこれで、チェーンメンテナンスが楽になります

対象商品 : 16337904
2017-05-11
用途: チェーン脱着
サービス業

コネクタ取付時に内側から握って開くようにするのは、最初わかりづらい。これがあると、今までチェーンを切らずにやっていた作業を、チェーンを切ってから作業するようにした事で、楽に効率化できました。

対象商品 : 16337904
2017-02-02
用途: ミッシングリンク着脱に

専用品はやはりつかいやすいです。作業がはかどります。

対象商品 : 16337904
2016-02-21
用途: チェーン接続部品外しようとして

クイックロックリンクの取り外し用として購入しました。やはり専用工具だけあって非常に使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする