6本組アーレンキーセット

6本組アーレンキーセット - BIKEHAND
(1件のレビュー)

ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター

長さ(mm)135幅(mm)50高さ(mm)10材質(本体)鉄、プラスチック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16337922YC-613
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-20
用途: 機械のメンテナンス、組立時
その他業種

安いのでサブ的な使い方をする為に購入しました。
メーカー名もな生産国の大きな刻印まではいいのですが、六角棒鋼を曲げました、切りましただけの仕上げです。やはりメインで使える工具ではありません。
値段3倍出してもまともな物を買えばよかったと後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする