ヘックスキーレンチ 8mm

ヘックスキーレンチ 8mm - BIKEHAND
(1件のレビュー)

ペダル、クランク等の着脱に使用するサイズのヘックスレンチ

長さ(mm)205幅(mm)50高さ(mm)15材質(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16337938YC-812L
500
459
505(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-25
用途: ロードバイクのペダル外し
その他業種

ペダルレンチを買わなくてもこれで外せるから助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする