曜日別特売

ミニチェーンカッター

ミニチェーンカッター - NOGUCHI
(4件のレビュー)

6~10速対応チェーンカッター&アーレンキー 4/5/6mm

長さ(mm)60幅(mm)35高さ(mm)12材質(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16338026YC-285
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 自転車の修理時
武田長生館医療・福祉・介護関連業

サイクリング時に携行する目的でなるべく小さい物が欲しかったので大きさ的にはとても満足している。しかも6角レンチが2本ついているので持ち歩く工具を減らせて都合が良い。ただ、まだ実際に使用していないが、見た目に少し強度が無さそうなので実用に耐えられるか少し不安である。

2022-02-02
用途: エマージェンシーツール
県立鷲宮高校吹奏楽部教育・研究機関

遠出でもこれとミッシングリングを持っていけば安心です。
試しに使って十分な性能があることはわかりました。
まだお世話になっていませんが満足です。

対象商品 : 16338026
2021-12-09
用途: 自転車の軽量化
教育・研究機関

サイクリングの携帯工具として買いました。
まだお世話になっていませんが、持っていくだけで安心です。
もちろん他にチェーンの駒やミッシングリングが必要になりますので念のため。

対象商品 : 16338026
2019-11-14
用途: 自転車のチェーン交換
建設業・工事業

チェーンカッターとしては、ふつうに使えました。
他に六角レンチ、プラスドライバーがコンパクトに収納されているので、携帯工具としても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする