ヤニクリーン

ヤニクリーン - Silky(ユーエム工業)ヤニクリーン - Silky(ユーエム工業)ヤニクリーン - Silky(ユーエム工業)
(9件のレビュー)

ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。
ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。
また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。
ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。
そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。

用途
カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。
刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。
危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16342795001-301個(300mL)37070×185
1,940
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16342786001-181個(180mL)23055×145
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16342795
2022-11-03
用途: 機器メンテナンス
農・林・水産業

泡具合は予想以上、汚れ落ち具合は普通と感じました。

対象商品 : 16342786
2022-07-20
用途: トリマーの歯のヤニ除去
運輸・通信業

当商品が近所の店になく類似の除去剤を求めたが、サラサラの薬剤でうまく取れなかった。当商品をインターネットで見つけ早速使ってみると、泡が機械の歯に絡んで
しっかりヤニが落ちる。

2021-05-02
用途: せん葉機械の汚れとり
農・林・水産業

近くにホームセンターがあるのですが、すぐに売り切れ在庫が無いことが多々あるので助かります。
近所の農家さんも色々な商品を試していますが結局はこの商品になっています。

1が参考にしています
対象商品 : 16342795
2020-05-29
用途: 剪定用具のヤニ取り (刈り込みバサミ、剪定ばさみ、剪定鋸)
その他業種

今まで、他社の泡スプレーを使用していたがヤニはほとんど取れず。
本製品はよく取れるので、1日の終わりの整備時にとても重宝。
難点、価格が他社の5割増しは少し高い。ほかの通販では2割ほど安く購入できる。

1が参考にしています
対象商品 : 16342786
2019-12-08
用途: チップソーなどのヤニ取り

木工用刃物のヤニ取りに重宝しています。
泡状の薬剤は刃先にとどまり、効率よくヤニが解けてくれます。
これまで使用していたものは写真の通りノズルの無いタイプだったので、刃先に噴出口を近づけて泡を絡ませる必要がありました。
実際に届いた商品には300ml缶同様に細いノズルがついており、より使いやすくなっていました。
商品画像を最新に差し替えると良いと思います。

MonotaROからの回答

商品画像を修正致しました。
何卒よろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 16342795
2019-02-01
用途: チェーンソーバー・手ノコのヤニとり
山海舎 越前農・林・水産業

チェーンソー(特にバー)に付着する樹木のヤニをきれいにしてくれます。
価格面では少し割高感があるかもしれません。

対象商品 : 16342795
2017-06-05
用途: のこぎりの清掃
農・林・水産業

放置した古い樹脂汚れは落ちにくい。価格も少し高い。

1が参考にしています
対象商品 : 16342795
2016-07-03
用途: 木工刃物のメンテナンス

使用していた、ルータービットのヤニ取りに使用しました。
ヤニ・汚れが良く取れます。
あると便利だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする