ゴム太郎 プロ剪定

ゴム太郎 プロ剪定 - Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 プロ剪定 - Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 プロ剪定 - Silky(ユーエム工業)
(4件のレビュー)

細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。
先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。

用途
造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。
生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。
目数14-8枚目/30mm
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃渡り(mm)
使用時寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16342856108-241丁240370×90×20
6,090
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
16342865108-301丁300430×90×20
6,830
5,198
5,718(税込)
当日出荷
16342874109-241枚240-
3,040
2,898
3,188(税込)
当日出荷
16342883109-301枚300-
3,620
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 庭木の剪定作業
冬青舎農・林・水産業

刃の先端が細目のため細い枝の剪定作業がスムーズにきれいにできる。
プロ剪定一つで細枝から太枝まで剪定できるのはありがたい。
24センチの長さを使用しているが、27センチの品揃えを希望する。

対象商品 : 16342874
2024-01-03
用途: 植木剪定
株式会社 ケイエンタープライズ卸売・小売業

ずっと使用しています。切れ味、耐久性ともに満足しています。
もう少し値段が安ければ良いのですがこの商品なら多少高くても仕方ないかな

対象商品 : 16342874
2023-12-26
用途: 果樹園の剪定で使用

とにかく、良く切れる。目立てをしたこともあるが、新品の方がやっぱりね。

対象商品 : 16342865
2016-05-14
用途: 植木の剪定・枝打ち
その他業種

5月初旬、自宅の植木の枝をゴム太郎鋸で切りました。3-4cmφの枝を切れ味よく、軽く切り取れました。
今後の剪定作業が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする