曜日別特売

ナタノコ60

ナタノコ60 - Silky(ユーエム工業)
(1件のレビュー)

ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。
刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。
そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。
ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。
形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。
さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。
切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。
剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。

用途
造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃渡り(mm)
使用時寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16342917129-301丁300460×105×30
7,520
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16342926129-331丁330490×105×30
8,120
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16342935130-301枚300-
3,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
16342944130-331枚330-
4,080
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16342935
2020-10-02
用途: 樹木伐採

程々大きい刃なので大きい幹でも楽に切れる。替え刃のみ交換出来るのは助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする