曜日別特売

HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット

HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット - 東栄管機HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット - 東栄管機
(4件のレビュー)

座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp内容量1個
注意
※給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536126HIMWSF1313Rp1/20.98
1,120
829
912(税込)
当日出荷
16536135HIMWSF161316×13Rp1/20.98
1,220
939
1,033(税込)
当日出荷
16536144HIMWSF201320×13Rp1/20.98
1,290
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536126
2022-07-18
用途: 水道配管に使用

良い商品ですが、1個単位で小袋に入ってるのでゴミが出ます。取付ネジが2本、商品の内側に別の小袋に入ってセロテープで張り付けてあります。一切不要なのでその分価格を下げてください。

2が参考にしています
対象商品 : 16536126
2021-01-11
用途: リフォーム配管
建設業・工事業

既存の穴が大きい場合があるので、丸座が70mm程度のものもあれば良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 16536126
2018-09-08
用途: 水道工事。床下より配管を立ち上げる時(トイレの床給水用に使用)
浜田水道

使用感は他メーカーと変わりません。写真の都合か当方のモニターの設定が悪いのか品物の色が緑っぽく見えるので心配しましたがHIパイプとほぼ同色で問題はなしでした

対象商品 : 16536126
2018-09-19
用途: ディスプレイスタンドの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

発注後、即発送して頂き助かりました。商品もしっかりしていて大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする