東栄管機
HI継手 座付インサート水栓ソケット
(1件のレビュー)
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途
HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
ねじ山
14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
注意
※給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16536178
HIMWSZ13
13
Rp1/2
0.98
¥
1,040
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
16536187
HIMWSZ2013
20×13
Rp1/2
0.98
¥
1,610
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材