東栄管機
HTDV継手 45°エルボ
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
45°エルボ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55472656
HT-DV 45°L
20
-
-
¥
278
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
16536284
HT-DV 45°L
25
-
無圧
¥
367
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
16536293
HT-DV 45°L
40
-
無圧
¥
696
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16536302
HT-DV 45°L
50
-
無圧
¥
1,010
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
45853354
HT-DV 45L
65A
65A
-
¥
1,540
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材