曜日別特売

HTDV継手 ソケット

HTDV継手 ソケット - 東栄管機HTDV継手 ソケット - 東栄管機HTDV継手 ソケット - 東栄管機
(1件のレビュー)

食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536318HT DVDS20-無圧
216
189
208(税込)
当日出荷
16536327HT DVDS25-無圧
278
249
274(税込)
4日以内出荷
16536336HT DVDS40-無圧
531
429
472(税込)
当日出荷
16536345HT DVDS50-無圧
696
549
604(税込)
当日出荷
45853336HT-DV DS65A65無圧
946
609
670(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536336
2022-02-10
用途: 業務用洗浄機の排水工事
山陽設備

全長も短く使用しやすい。狭い配管接続の時、作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする