東栄管機
HTDV継手 チーズ
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°ワイ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16536354
HT DVDT
40
無圧
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
16536363
HT DVDT
50
無圧
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
16536372
HT DVDT
50×40
無圧
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材