曜日別特売

HTDV可動継手 チーズ 50×20/25

HTDV可動継手 チーズ 50×20/25 - 東栄管機HTDV可動継手 チーズ 50×20/25 - 東栄管機
(3件のレビュー)

枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。

トラスコ品番857-5085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ質量(g)169タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法L1(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536388HTDVDTKD50×20/25無圧
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 食洗器の排水分岐配管
建設業・工事業

分岐部分が稼働するためシンク下で食洗器の排水をとるときには角度も気にせずできるので助かる反面、サイズがでかいので収まりも注意ですし、分岐部分は20mmと25mm兼用なのですが20mmを使用した場合のり代部分が奥になる為25mmのり代部分に隙間が出来るため見た目ちょっと不安になります。

対象商品 : 16536388
2022-08-29
用途: キッチンの排水に食洗機を取り付けるときに使用
オートプロJun

接続部が曲げられるのが助かります。そのわりにリーズナブルなのでまた購入します

対象商品 : 16536388
2019-10-01
用途: システムキッチンの排水合流に

誠に用途に即したタイムリーな物で大満足です 価格は高めでしが機能優先で採用しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする