東栄管機
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番
857-5086
材質
PVC
質量(g)
66
使用温度範囲(℃)
0~90
寸法H(mm)
44
最高使用圧力(MPa)
無圧
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
52.2
寸法C(mm)
60
寸法H1(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16536397
HTDVVCO50
50
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材