東栄管機
HTDV継手 バルブソケット
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16536406
HTDVVS40
40
1 1/2
無圧
¥
835
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
16536415
HTDVVS50
50
2
無圧
¥
1,400
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材