東栄管機
接着剤 (高粘度)
中口径から大口径管まで幅広くカバーできます。
用途
VP・VU中・大口径用接着剤。
材質
主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂
硬化時間(時間)
24(20℃)
色
透明
付属品
ハケ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※製品には「環境ホルモン71物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16536467
TSKSK500G
1個(500g)
500
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
16536458
TSKSK1KG
1個
1000
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください