接着剤 高粘度遅乾性

接着剤 高粘度遅乾性 - 東栄管機接着剤 高粘度遅乾性 - 東栄管機接着剤 高粘度遅乾性 - 東栄管機接着剤 高粘度遅乾性 - 東栄管機
(3件のレビュー)

高粘度遅乾性の接着剤です。

用途VP・VU中・大口径用接着剤。材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、塩化ビニル樹脂、メチルイソブチルケトン硬化時間(時間)24(20℃)透明質量(g)1000付属品ハケトラスコ品番857-8570危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1個(1kg)
注意
※製品には「環境ホルモン71物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536476TSKSKT1KG
3,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-20
用途: 排水管設置
不動産業

DIYで使用するならこれ一択
VU100のような太い管も慌てずに接着できるし
50以下の細いのにも普通に使える。
これ一缶あれば十分。
量は多いけど何年でも置いておける。
もう速乾には戻れない

対象商品 : 16536476
2022-06-18
用途: 排水管の接続
建設業・工事業

挿入後、数秒以内なら角度調節が可能。
粘りがあるので塗り過ぎ注意。 管内にハミ出します。

対象商品 : 16536476
2015-10-04
用途: 塩ビ管(vp75以上の径)の接着
有限会社 サガエ染縮工場製造業

VP75以上の大きな径の場合にこの接着剤を使うと、素人でも確実に接着できます。
高粘度なため、接着直後の修正も可能です。また、夏場など外気温の高いときは、遅乾なため、パイプの挿入に時間がかかっても
接着剤が乾くことなく、確実に接着できます。
VP50以下の小径塩ビ管の場合は、この接着剤ではなく、速乾性の接着剤を使用したほうが良いです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする