TS継手 ウルトラユニオン 2型

TS継手 ウルトラユニオン 2型 - 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型 - 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型 - 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型 - 東栄管機
(4件のレビュー)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536494TSKUY13130.98
405
399
439(税込)
3日以内出荷
16536503TSKUY16160.98
469
459
505(税込)
4日以内出荷
16536512TSKUY20200.98
708
699
769(税込)
当日出荷
16536528TSKUY25250.98
810
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
16536537TSKUY30300.98
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
16536546TSKUY40400.98
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16536555TSKUY50500.98
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
16536564TSKUY65650.98
5,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16536573TSKUY75750.98
6,690
6,598
7,258(税込)
当日出荷
16536485TSKUY1001000.98
9,330
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536546
2021-10-26
用途: 一層管水漏れ補修のため使用
その他業種

一層管で接着剤が使用できない為購入する。
通常1500円程する為今回約半額のこの商品を購入してみました。
水漏れなど全く問題ありませんでした。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 16536528
2020-10-08
用途: 水道塩ビ管同士の接続
自営農・林・水産業

ハウスに散水時塩ビ管同士の接続するために使用しています。数年使用で、内側のパッキンが弱り水が漏れるようになりました。内側のパッキンのみ販売があればかなり便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 16536546
2019-07-24
用途: 灌水施設配管
高森花卉園農・林・水産業

内部のシールゴムの幅が広く耐圧性がありそう。
それに価格が安いのもいい。

対象商品 : 16536555
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする