曜日別特売

DV継手 ネジ式水閘 クサリ式

DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 - 東栄管機DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 - 東栄管機DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 - 東栄管機DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 - 東栄管機DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 - 東栄管機
(13件のレビュー)

田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
フタが無くならないようクサリが付いています。

材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45内容量1個
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536625VCOSK5050無圧
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16536634VCOSK6565無圧
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16536643VCOSK7575無圧
2,090
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16536616VCOSK100100無圧
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536643
2023-03-09
用途: たんぼの排水路に
株式会社松井組

田んぼの排水路のキャップに使用しました。チェーン付なので無くさないで便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 16536643
2020-07-12
用途: 農業用
農・林・水産業

クサリ取り外しし易いのでとても良いと思います なくさないようにします

対象商品 : 16536625
2019-07-14
用途: 農地の暗渠排水口
二丈赤米産直センター

暗渠排水の出口に使いますが、なくなった時の補充に必要なので主に必要なのはフタだけなのです。セットでなく別々に売ってあると助かります。

9が参考にしています
対象商品 : 16536634
2018-05-09
用途: 田圃の暗渠排水のキャップ
久田美営農組合農・林・水産業

安価で信頼できる製品で気に入っています。
できれば、蓋(キャップ)のみの販売もしていただけるとありがたいのですが・・・
 (いつもキャップのみ紛失するので)

3が参考にしています
対象商品 : 16536634
2020-06-11
用途: 暗渠パイプの交換用
西鉄運輸・通信業

暗渠パイプの蓋のパッキンが硬化し割れていたので、パッキンのみ交換したかったのですが見つからず、やむなくセットで購入し蓋のみ交換しました。機能としては十分役目を果していますが、やはり割高です。パッキンのみの販売があればと・・・

対象商品 : 16536634
2018-07-19
用途: 農作業
製造業

田んぼの排水暗渠排水出口用に使用しました。
特に改善点はありません。

対象商品 : 16536643
2018-05-23
用途: 暗渠パイプの栓
農・林・水産業

企画品でサイズさえ合致すれば取り付け可能です。既に設置済の暗渠パイプで水を蓄える時キャップをするのですが鎖で繋いでいなかった為紛失しました、キャップだけの販売が有れば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 16536625
2021-12-18
用途: 排水

50サイズを購入。ふたのねじは独自規格で、G2のねじと直径はほぼ同じでハマりそうだがピッチが合わないのかねじ込めない。G2規格であればシンク用の排水ホースアダプターなど使えたのに残念。カタログにも独自サイズだと記載はあるし、単体で本来の用途に使うのには全く問題ないが要注意。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする