VU継手 1/3偏心ソケット

VU継手 1/3偏心ソケット - 東栄管機VU継手 1/3偏心ソケット - 東栄管機
(1件のレビュー)

管路を1/3偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536668VU0.3SS7575無圧
931
659
725(税込)
当日出荷
16536652VU0.3SS100100無圧
1,460
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536668
2016-11-17
用途: 身障者の手摺を増設したため、便器を移動が必要になったため。
建設業・工事業

Sソケットでは移動しすぎになる、(床下でエルボをたくさん使えば出来るけど床下が狭いので床上からの作業に丁度良かったです。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする