曜日別特売

VU継手11°1/4エルボ

VU継手11°1/4エルボ - 東栄管機VU継手11°1/4エルボ - 東栄管機VU継手11°1/4エルボ - 東栄管機VU継手11°1/4エルボ - 東栄管機
(2件のレビュー)

配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536704VU11.25L7575無圧11°1/4エルボ
931
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
16536677VU11.25L100100無圧11°1/4エルボ
1,550
959
1,055(税込)
当日出荷
16536686VU11.25L150150無圧11°1/4エルボ
6,140
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
16536695VU11.25L200200無圧11°1/4エルボ
9,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75352279VU 11.25L125-1/4エルボ
4,220
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536686
2017-05-29
用途: 宅内桝の接続修正
建設業・工事業

設計書の間違いを修正するのに使用しました。
接続は通常のソケットと同じなので別に取り分け報告することはありません。
一つ望むのであればもう少し納期を短縮していただければ申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 16536677
2016-10-25
用途: 配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする