曜日別特売

VU継手30°エルボ

VU継手30°エルボ - 東栄管機VU継手30°エルボ - 東栄管機VU継手30°エルボ - 東栄管機VU継手30°エルボ - 東栄管機
(8件のレビュー)

配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536792VU30L5050無圧
705
479
527(税込)
当日出荷
16536808VU30L7575無圧
931
659
725(税込)
当日出荷
16536765VU30L100100無圧
1,550
999
1,099(税込)
当日出荷
16536774VU30L150150無圧
6,140
4,198
4,618(税込)
当日出荷
16536783VU30L200200無圧
9,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
75352245VU 30L125無圧
4,220
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 田んぼに水を引く
教育・研究機関

近くのホームセンターには45度の継ぎ手しかなくて困っていました。ネットで調べて30度のものがあることがわかりました。これを使って、ちょうどよい角度に管をつなぐことができました。

2026-01-20
用途: 宅内下水の接続

狭いところの接続で45度より微妙な角度で小さく、この商品がピッタリ接合できました。

対象商品 : 16536792
2025-09-05
用途: 室内配管リフォーム

製品制度がいいと思う。商品が綺麗。注文してから直ぐに配達されてタイミングが良い

対象商品 : 16536765
2025-10-30
用途: 屋根の雨樋の排水用
農・林・水産業

この規格は、ホームセンターにあまり置いていないので、モノタロウにあって、助かりました。

対象商品 : 16536808
2024-02-10
用途: 水田の暗渠排水管の取替で使用しました。
金融・保険業

問題なく使用できました、近くのホームセンターには90・45度はありましたけれど30度がなくて注文しました良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16536765
2023-04-22
用途: 配水管工事
農・林・水産業

ホームセンターにある45℃や90℃では角度が合わないので一応、試しに購入してみました。計算通りでバッチリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 16536792
2021-06-15
用途: 自宅下水管修繕
オオバ ファクトリー製造業

ちょうどよい角度が無くこちらで購入。
注文からすぐに到着し使用も問題なく無事工事完了
非常に助かりました。

対象商品 : 16536765
2017-08-02
用途: 田んぼへ水を入れるためのパイプの接続用に使用
農・林・水産業

色が緑かかって見えるが実物は通常の色でうまく接続できた。
パイプの接続に45゜のエルボを2個使用(ホームセンターには45゚と90゚しかない)していたが、角度がしっくりこなく思い切って今回注文してよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする