VU継手 45°片受エルボ

VU継手 45°片受エルボ - 東栄管機VU継手 45°片受エルボ - 東栄管機
(2件のレビュー)

配管の角度や勾配を変えれます。
片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536826VU 45KL50無圧
227
199
219(税込)
4日以内出荷
16536835VU 45KL75無圧
466
359
395(税込)
4日以内出荷
16536817VU 45KL100無圧
931
669
736(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536835
2021-07-30
用途: 排水管の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

この種類の配管はホームセンターでは売ってないので助かります。しかも安いから満足です。

対象商品 : 16536826
2019-08-30
用途: 配水管の接続
サービス業

エルボと直接エルボやチーズ管を接続できるので作業が楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする