曜日別特売

VU継手45°片受片差しエルボ

VU継手45°片受片差しエルボ - 東栄管機VU継手45°片受片差しエルボ - 東栄管機VU継手45°片受片差しエルボ - 東栄管機VU継手45°片受片差しエルボ - 東栄管機
(1件のレビュー)

片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
配管の角度や勾配を変えれます。
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55473898VU 45KLI40-エルボ
200
99
109(税込)
当日出荷
16536853VU 45KLI50無圧45°エルボ
227
169
186(税込)
当日出荷
16536862VU 45KLI75無圧45°エルボ
466
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
16536844VU 45KLI100無圧45°エルボ
931
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536853
2017-06-13
用途: 鯉池の底水排水パイプに使用します。
農・林・水産業

ポンプからのつなぎに利用したく購入しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする