曜日別特売

VU継手45°エルボ 透明

VU継手45°エルボ 透明 - 東栄管機VU継手45°エルボ 透明 - 東栄管機VU継手45°エルボ 透明 - 東栄管機VU継手45°エルボ 透明 - 東栄管機

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536887VU 45LC50無圧45°エルボ
251
219
241(税込)
当日出荷
16536896VU 45LC75無圧45°エルボ
571
509
560(税込)
当日出荷
16536878VU 45LC100無圧45°エルボ
1,120
979
1,077(税込)
当日出荷
75352175VU45°LC40-エルボ
177
78
86(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする