東栄管機
VU継手60°エルボ
配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途
排水用継手、下水用継手
形状
60°エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用温度(℃)
45
最高使用圧力(MPa)
無圧
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用温度(℃)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16536932
VU 60L
75
45
70
30
¥
931
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
16536905
VU 60L
100
45
87
37
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16536914
VU 60L
150
45
132
52
¥
6,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
16536923
VU 60L
200
45
172
67
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
75352263
VU 60L
125
45
110
45
¥
4,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材