VU継手 90°片受エルボ

VU継手 90°片受エルボ - 東栄管機VU継手 90°片受エルボ - 東栄管機
(3件のレビュー)

配管の角度や勾配を変えれます。
片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16536957VU 90KL40無圧
227
169
186(税込)
当日出荷
16536966VU 90KL50無圧
240
179
197(税込)
当日出荷
16536975VU 90KL75無圧
546
449
494(税込)
当日出荷
16536948VU 90KL100無圧
1,130
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536966
2022-01-31
用途: 園芸
有限会社俊精密製造業

パイプにさして、イチゴ植えました。次はより安いのに変えます。

対象商品 : 16536966
2017-12-12
用途: 配管

写真が図面と違うものになっています。写真は片受片差し
では?

MonotaROからの回答

画像修正致します。
ご迷惑お掛けし申し訳ございません。

対象商品 : 16536966
2017-01-14
用途: 雨水配管
株式会社日建サービス業

雨水配管に使用のため 薄くて扱いやすかった。強度も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする