曜日別特売

VU継手90°片受片差しエルボ

VU継手90°片受片差しエルボ - 東栄管機VU継手90°片受片差しエルボ - 東栄管機VU継手90°片受片差しエルボ - 東栄管機VU継手90°片受片差しエルボ - 東栄管機VU継手90°片受片差しエルボ - 東栄管機
(8件のレビュー)

片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
配管の角度や勾配を変えれます。
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55474205VU 90KLI40無圧
227
129
142(税込)
当日出荷
16536993VU 90KLI50無圧
240
209
230(税込)
当日出荷
16537002VU 90KLI75無圧
546
419
461(税込)
当日出荷
16536984VU 90KLI100無圧
1,130
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536993
2025-08-14
用途: 狭いところで地味に大活躍
株式会社築地三京卸売・小売業

狭いところで便利です。床上で排水口を左右にかわす時に高さを出せない時にも使えるかなと思います。

対象商品 : 16536993
2023-07-06
用途: 位置の変更
東京牛乳運輸株式会社

YKKのカーポート用丸たて樋に、ピッタリとは入ります。
モノタロウさんのノーブランドのエルボではサイズが違い入らなかったので
助かりました。

対象商品 : 16536993
2023-06-29
用途: クリーナの改良
その他業種

塩ビソケット同士をつなぐのに使用。パイプを切って繋がなくても良いので助かります。

対象商品 : 16536984
2022-04-21
用途: トイレのリフォーム
製造業

トイレの排水にりようしました 片受片差しなので水漏れの心配が無く配管出来ました。

対象商品 : 16536993
2019-08-26
用途: 排水管の継手
飲食業

排水桝の害虫・害獣・悪臭対策にエルボを付けようとしましたが、パイプが面一になっており、
通常のエルボは使用できませんでした。
片差しエルボは、パイプ内部に直接差し込めるので、パイプが面一でも使用できます。
下向きに設置し、常に水に浸かっていることで、害虫や悪臭は防げます。
私は、接着をせず、差し込むだけにしたので、メンテナンスも可能になり、満足。

対象商品 : 16536993
2017-11-06
用途: VU管との接続。差しエルボしか装着出来ない場所。

近郊の大工センター数社に置いていなかったため助かりました。

対象商品 : 16536993
2017-06-13
用途: 錦鯉池の排水パイプをつなぐために使用します
農・林・水産業

安心して便利に使用できるみたいです。作業が楽しみです

対象商品 : 16537002
2016-09-29
用途: 機械のメンテナンス時

部材として購入。定番品ですが満足できる品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする