VU継手90°エルボ 透明

VU継手90°エルボ 透明 - 東栄管機VU継手90°エルボ 透明 - 東栄管機VU継手90°エルボ 透明 - 東栄管機VU継手90°エルボ 透明 - 東栄管機VU継手90°エルボ 透明 - 東栄管機
(3件のレビュー)

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16537027VUDLC5050無圧
278
259
285(税込)
当日出荷
16537036VUDLC7575無圧
655
609
670(税込)
当日出荷
16537018VUDLC100100無圧
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75352166VUDLC40無圧
196
82
90(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16537036
2018-01-23
用途: 配管工事
卸売・小売業

透明度が高く、内部が良く見えます。
作りもしっかりしているので、とても重宝しています。

対象商品 : 16537027
2015-10-09
用途: 排水用

この商品は他のメーカーの製品よりは透明度が良い。ただ同じ商品でも他のショップよりモノタロウさんのほうが高い。今回は送料無料だったので購入しました。

対象商品 : 16537036
2018-08-08
用途: DIY配管工事
運輸・通信業

新しい塩ビパイプが2/3のところで止まってそれ以上入りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする