曜日別特売

VU継手 ソケット 透明

VU継手 ソケット 透明 - 東栄管機VU継手 ソケット 透明 - 東栄管機VU継手 ソケット 透明 - 東栄管機
(2件のレビュー)

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16537054VUDSC5050無圧
167
149
164(税込)
当日出荷
16537063VUDSC7575無圧
418
369
406(税込)
当日出荷
16537045VUDSC100100無圧
780
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16537045
2020-01-31
用途: 実験用の装置の部材
冨田商事株式会社卸売・小売業

実験用に使用するため、できる限りカットしなくて良いサイズを探していたところ、安くてちょうどよい大きさのものがありました。

1が参考にしています
対象商品 : 16537054
2018-10-14
用途: 雨水集水器製作の部品として利用
サービス業

透明の継手が購入できて、大変満足しています。他では見つからなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする