曜日別特売

VU継手チーズ 透明

VU継手チーズ 透明 - 東栄管機VU継手チーズ 透明 - 東栄管機VU継手チーズ 透明 - 東栄管機VU継手チーズ 透明 - 東栄管機
(4件のレビュー)

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16537088VUDTC5050無圧ティー
432
379
417(税込)
当日出荷
16537097VUDTC7575無圧ティー
960
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
16537072VUDTC100100無圧ティー
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16537106VUDTC755075×50無圧ティー
877
749
824(税込)
当日出荷
75352184VUDTC100×50無圧チーズ
1,570
639
703(税込)
当日出荷
75352193VUDTC100×75無圧チーズ
1,570
639
703(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16537088
2020-09-15
用途: 雨水循環ポンプの吸い込み側に設置。
アトリエサチ建設業・工事業

雨水タンクとポンプの中間に配置し、ポンプ側にはストレーナーを挟み込み、下側にはねじ込みキャップを取り付けてごみのストレーナー兼排出孔として利用。透明なので水やごみの流れがよく見えて非常に管理しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 16537097
2018-01-23
用途: 配管工事
卸売・小売業

とても透明度が高く、中が良く見えます。
きゃしゃな作りに見えますが、とてもしっかりしています。
排管詰まりが事前に見えるので、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 16537106
2017-07-26
用途: 防犯カメラのケースとして使う
不動産業

透明なのが選定の理由また、丈夫である点も選択した理由である

1が参考にしています
対象商品 : 16537088
2015-10-09
用途: 排水用

この商品は他のメーカーの製品よりは透明度が良い。ただ同じ商品でも他のショップよりモノタロウさんのほうが高い。今回は送料無料だったので購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする