VU継手インクリーザー 透明

VU継手インクリーザー 透明 - 東栄管機VU継手インクリーザー 透明 - 東栄管機VU継手インクリーザー 透明 - 東栄管機VU継手インクリーザー 透明 - 東栄管機VU継手インクリーザー 透明 - 東栄管機
(2件のレビュー)

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16537115VUINC755075×50無圧レデューサー
460
419
461(税込)
当日出荷
75352209VUINC100×50無圧インクリーザー
780
319
351(税込)
当日出荷
75352218VUINC100×75無圧インクリーザー
780
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16537115
2020-07-28
用途: 米の袋詰め作業
小川農園農・林・水産業

米の袋詰め作業時の漏斗として使用中です。クリアタイプなので清潔感があってとても良いです。

対象商品 : 16537115
2020-04-16
用途: 修理

期待とおりの日に到着、想定している品質レベルの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする