曜日別特売

VU継手 持出しソケット

VU継手 持出しソケット - 東栄管機VU継手 持出しソケット - 東栄管機VU継手 持出しソケット - 東栄管機VU継手 持出しソケット - 東栄管機VU継手 持出しソケット - 東栄管機
(17件のレビュー)

切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16537142VUMBS4040無圧
758
469
516(税込)
当日出荷
16537158VUMBS5050無圧
771
479
527(税込)
当日出荷
16537167VUMBS6565無圧
838
489
538(税込)
当日出荷
16537176VUMBS7575無圧
877
539
593(税込)
当日出荷
16537124VUMBS100100無圧
931
569
626(税込)
当日出荷
16537133VUMBS150150無圧
2,340
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: TOTO排水芯200のトイレ交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

TOTO製排水芯200専用の便器に交換の際、既存便器が専用フランジを使ってた場合、排水が床面よりFL60㎜前後の立ち上がりが必要となります。
射し込部含め140mmのこの製品ですが、一番短い位置の溝がちょうど60mmな為、FL0㎜の床面で切断した場合、この溝がちょうど役立ち重宝しています。

2025-02-21
用途: 便器交換時の排水管の立ち上げに使用
有限会社 三世商事電気・ガス・熱供給・水道業

便器を交換する際には排水管のフランジがのり付けするタイプが多いので必ず必要になってきますので、常に在庫は持っています。

対象商品 : 16537124
2023-11-24
用途: 排水管の延長にしようしました。
有限会社サンフラワーハウス

買いに行く手間も省けて良かったです。値段もリーズナブルで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16537133
2023-06-21
用途: 雨水排水用の縦管

外構工事に使用しました。
縦管の延長です。
品質に問題なしです。
また必要になれば利用します。

対象商品 : 16537158
2022-06-22
用途: 圃場暗渠排水キャブ交換作業継手に
農・林・水産業

暗渠排水キャップの交換作業では、土中を掘ってソケット継手交換していたが、キャップカ所切断し簡単にできる。数か所交換が短時間交換できるので助かる

1が参考にしています
対象商品 : 16537158
2022-04-06
用途: 洗濯機排水トラップ交換用に

通常は普通のソケットに塩ビパイプでやっていますが根太等が邪魔するときには大変重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 16537124
2020-09-23
用途: トイレ便器の交換時、下水管を床上数センチ延長するため
農・林・水産業

自宅のトイレ便器を最新式のものに取り換える際に下水管との接続部の構造が変わるため
床上数センチ延長する必要があり種々調べて本品が丁度目的に合ってるので購入した。
延長する長さを何度も確認して必要長さに切断し接着剤塗布しで確実の差し込みんだ。
結果としてピッタリ新しい便器が設置でき漏れもなく使用できている。
耐久性もあると思うので安心して使用している。

対象商品 : 16537133
2020-06-03
用途: 土間コンうちに伴う嵩上げ

バラス敷から10cmほど嵩上げしての土間コンうちのために使いました。目安となるスジが入っているので、垂直に切断できて便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする