曜日別特売

NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)

NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) - 明工社

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。

用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16357425MH7171W
1,160
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
16357434MH7171B
1,160
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする