NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)

NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) - 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) - 明工社
(5件のレビュー)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。

用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16357547MH7153W
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16357556MH7153B
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16357556
2024-01-30
用途: 機械メンテ

ポータブル電源の30Aコネクタとして使用しています。

対象商品 : 16357547
2023-01-15
用途: エコフローデルタプロ用に購入
彫刻 本間

デルタプロからの電源を使ってオフグリットするためにこのコンセントジャックからブレーカーまでを繋ぎました。

対象商品 : 16357556
2022-11-28
用途: 電気配線など

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 16357556
2019-10-31
用途: 配線工事
愛川電機製造業

100V系で30A流せるのはこの規格では選択肢は少ないのでこの製品を選択しました。
過不足ありません。
できれば防水仕様製品が欲しかったです。

対象商品 : 16357556
2019-10-03
用途: 製造
製造業

前略
今回、本品の迅速なお手配ありがとうございました。
製品そのものは、以前から使用していたものでありますため、
不備不具合等は一切ありませんでした。
それより、納品が短くて大変助かりました。
今後とも、よろしくお願いいたします。  敬具

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする