曜日別特売

ネームランド 配線マーカーテープ

ネームランド 配線マーカーテープ - カシオ計算機ネームランド 配線マーカーテープ - カシオ計算機ネームランド 配線マーカーテープ - カシオ計算機
(5件のレビュー)

サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。
わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。
長期間の貼り付けに適しています。
低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。

用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。タイプ配線マーカー(曲面用)長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16357678XR-9HMWE白に黒文字9.05.5
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
16357687XR-12HMWE白に黒文字12.05.5
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
16357696XR-18HMWE白に黒文字18.05.5
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 自動車整備

初めて購入しましたが、熱収縮チューブタイプのテープを入れ忘れた際に後から貼れるので便利です。とても素材が柔らかく、曲げても追従してくれます。
粘着の耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 16357687
2020-11-19
用途: インターネット~コンピューター周りの配線識別に。
医療・福祉・介護関連業

通常のテープより柔らかく使いやすいです。
ケーブルや曲面に貼るので少しふにゃふにゃなのは仕方がないかと。

対象商品 : 16357687
2020-05-31
用途: 配線が多くなったので
製造業

ここ最近、TV周り及びPC周りの配線が増えましたので、
配線が分かりづらい・・・配線タグを付けるにしても名前を思った用につけるのが
ないかと探してネームランドでできるの?と発見
配色はないですが縦、横に名前を出せるのがいい感じですので
とりあえずは満足です。
他の厚さや色があればですが不満点ではあります。

対象商品 : 16357678
2019-06-03
用途: ケーブルに限らず使用

標準の白地に黒文字テープは、剥がれやすいのと、
後からはがす際に白地部分のみが修正テープのようにへばりついてしまいます。
剥がれにくさ、剥がしやすさでは便利に使えます。
テープのカットで切残しが発生したり、
台紙から剥がす際に、一部が伸びてしまったりするのが弱点なように思います。

対象商品 : 16357678
2017-03-07
用途: ケーブルやファイルの表示

もっと早く知っていたら良かった.これまで通常テープとセロハンテープで色々と工夫しながらやっていたが,この商品なら一発で済む.ただ貼るときはロールしやすく,貼る作業は少々難しい.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする