曜日別特売

マグネットサインボード

マグネットサインボード - アラオマグネットサインボード - アラオマグネットサインボード - アラオマグネットサインボード - アラオ
(26件のレビュー)

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。

取付方式カラーコーン取付材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)内容量1枚
注意
※差し込む用紙は別途ご用意ください。
※コーンは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16374706AR-1231
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16374706
2023-10-20
用途: 幅員減少・スピード落とせ!の案内に
卸売・小売業

歩行者専用道路に割り込んで暴走する電動自転車や自転車、電動スクーターなどの、歩行者との接触事故多発と事故防止への注意喚起としてコーンと共に活用しております。色々な場面での活用が出来て価値ある商品です。歩道を専有する無謀な運転、イヤホンしながら、スマホしながら電動自転車などを運転したり、逆走したりも少しでも減らしたいと導入しました。少しずつですが、注意喚起の効果が現れてきています。

1が参考にしています
対象商品 : 16374706
2023-09-01
用途: 社用地の通り抜け防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

目立つ造りになっているので大変満足しております、また今回の目的が完了した後の使い道も多そうなので長く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 16374706
2023-10-16
用途: 駐車場内の表示として使用
医療・福祉・介護関連業

使用例のように、特定区画に表示を設けるために購入。求めていた通りの表示が出来ました。
屋外使用で耐候性が気になるところですが、設置後2ヶ月程度の現在は変化ありません。

対象商品 : 16374706
2023-04-03
用途: 場内進入路の案内
日本農薬株式会社製造業

マグネットサインボードと組み合わせて場内見学者への案内板として活用しています。
今回は反射シールが付いているので薄暮~夜間でも認識し易くなりました。

対象商品 : 16374706
2023-03-03
用途: 休日のお知らせに使用
株式会社串八飲食業

使いやすく、店前やガレージのお知らせに使用しています。ただ、耐久性が悪く中の紙に水分が入ります。何度も買い替えをしていますが便利です。

対象商品 : 16374706
2021-10-23
用途: 駐車場内
サービス業

雨風に強く使い勝手が良いです。強度も強く長期間使っても使い古し感がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 16374706
2021-10-13
用途: 駐車場、キャンプ場の臨時的な表示に使用。「駐車禁止」とか「使用禁止」等々。
その他業種

臨時のサイン表示にすばやく対応できて便利。普通の雨ならへっちゃら。難点は上下の折れ曲がる部分が弱いこと。

対象商品 : 16374706
2021-01-14
用途: 弊社の駐車場の案内に使用しています。
建設業・工事業

A3の案内を挟んで使用していますが、透明のカバーがだんだん変色してきていて、これが改善されればなお良いなぁと感じています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする