曜日別特売

動力用押釦開閉器 DHFDL

動力用押釦開閉器 DHFDL - 大日製作所

押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防ぎます。
外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ
表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。

用途電動機の始動停止の手動制御用種類埋込形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2材質(ケース)保護等級防滴形IP53(パネル表面・ボタン部のみ)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)仕様表示灯付(電源側・ネオンランプ使用)、防滴カバー付質量(g)309内容量1台
注意
※表示灯定格電圧200/220V
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16378705DHFDL233
4,370
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16378705DHFDL23307635419DHFDL233DHFDL233 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 07635419動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)大日製作所1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする