omron(オムロン)
ミニパワーリレー MYK
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
形状
定格電圧(V)
接点構成
端子形状
ピン数(ピン)
極数
取り付け形状
動作時間(ms)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39088393
MY2K AC24
-
パワーリレー
形MY2K
-
2c
プラグイン端子
10
2
標準形
30以下
¥
8,150
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
39088375
MY2K AC100
-
パワーリレー
形MY2K
-
2c
プラグイン端子
10
2
標準形
30以下
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
39088384
MY2K AC100/110
-
パワーリレー
形MY2K
-
2c
プラグイン端子
10
2
標準形
30以下
¥
8,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
39088402
MY2K DC12
-
パワーリレー
形MY2K
-
2c
プラグイン端子
10
2
標準形
15以下
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
39088411
MY2K DC24
-
パワーリレー
形MY2K
-
2c
プラグイン端子
10
2
標準形
15以下
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
39088427
MY2K-02 DC24
-
パワーリレー
形MY2K-02
-
2c
プリント基板端子
10
2
標準形
15以下
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46662594
MY2K-02-AC100
都度納期確認
パワーリレー
形MY2K-02
-
2c
プリント基板端子
10
2
標準形
30以下
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46662612
MY2K-02-AC24
都度納期確認
パワーリレー
形MY2K-02
-
2c
プリント基板端子
10
2
標準形
30以下
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46662621
MY2K-02-DC12
都度納期確認
パワーリレー
形MY2K-02
-
2c
プリント基板端子
10
2
標準形
15以下
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46662637
MY2K-AC110
都度納期確認
パワーリレー
-
-
-
プラグイン端子
-
2
-
-
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46662655
MY2K-AC12
-
パワーリレー
形MY2K
-
2c
プラグイン端子
10
2
標準形
30以下
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46662664
MY2K-AC120
-
パワーリレー
-
-
-
プラグイン端子
-
2
-
-
¥
8,150
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46662682
MY2K-DC48
都度納期確認
パワーリレー
形MY2K
-
2c
プラグイン端子
10
2
標準形
15以下
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
66日以内出荷
返品不可
46662743
MY2K-US-AC120
都度納期確認
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46662752
MY2K-US-AC24
都度納期確認
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,150
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46662761
MY2K-US-DC12
都度納期確認
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46662777
MY2K-US-DC24
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41198405
MY2K 24DC
-
-
-
DC24
DPDT
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
46662603
MY2K-02-AC120
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
46662646
MY2K-AC115
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
46662673
MY2K-AC6
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
46662691
MY2K-DC6
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
46662707
MY2K-G-DC24
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,650
取扱い終了
返品不可
46662716
MY2K-NQD-AC100
-
パワーリレー
-
AC100
2c
プラグイン端子
-
-
-
-
¥
7,250
取扱い終了
返品不可
46662725
MY2K-NQD-AC115-50HZ
-
パワーリレー
-
AC115
2c
プラグイン端子
-
-
-
-
¥
9,250
取扱い終了
返品不可
46662734
MY2K-NQD-DC24
-
パワーリレー
-
DC24
2c
プラグイン端子
-
-
-
-
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
46662786
MY2K-US-DC48
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
46662795
MY2KZ-02-CBG-DC24
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,150
取扱い終了
返品不可
46662804
MY2KZ-CBG-DC24
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,150
取扱い終了
返品不可
46662813
MY2KZ-CBG-DC48
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
46662822
MY2KZ-DC24
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
46662831
MY2KZ-D-DC24
-
パワーリレー
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください