腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!



もっとも、錆びる要素の少ない材質の鍵+ダイヤル式、を探していたら、これに行きつきました。まだ、使用していませんが、シャックル部がステンレス、本体がアルミ、中の部材がメッキで、長期間錆びないことを期待しています。
現在使っているものが、ダイヤルのガタが大きくなり数字を合わせずらくなったために購入しました。思ったより大きく、老眼の私でも数字が見えて操作しやすく良かったです。
以前は某ホームセンターのオリジナルブランドを使っておりました。某ホームセンターのものは暗証番号が勝手に変わると言うトラブルがあったため、今回こちらの商品を選ばせていただきました。
思ってた通り、勝手に暗証番号が変わると言うトラブルもなくとても使いやすい商品でした。また随所にステンレスが使われており錆びやすい所等の対応もできていると思います。
夜間でも立ち入りがある場所に取り付けました。小さい錠前だと数字が見えづらいと言われていましたが、こちらはサイズが大きめなので見えやすいと好評です。
これくらいの大きさが、手にちょうど馴染むサイズで使いやすいです。しかもダイヤルも硬すぎず柔らかすぎずでいい感じです。一つ改善点があるとすれば、どの列で数字を合わせるのかの”線”が見えにくいのでそこがわかりやすくなるとなおいいと思います。
入口の施錠にステンレスチェーンを使用しているので本ナンバ‐式南京錠を使用したが
ナンバ‐の合わせが容易で大変使い易く重宝している。