MG(旧エム・システム技研)
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DT
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様
指示専用
測定範囲(℃)
K:-150~+1370、J:-180~+1000、T:-170~+400、R:200~1760
電源電圧(V)
100~120 AC
入力信号
熱電対:K(CA)、J(IC)、T(CC)、R
表示桁数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16378678
40DT-T1-K3
¥
15,800
¥
14,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください