サススパS 替刃

サススパS 替刃 - みまつ

刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。
替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。

用途
日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理
寸法(mm)250セット内容上刃、下刃材質ハイス鋼全長(mm)250切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16376772CB-S250H
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする