曜日別特売

CM3B32

CM3B32 - SMCCM3B32 - SMCCM3B32 - SMCCM3B32 - SMCCM3B32 - SMCCM3B32 - SMCCM3B32 - SMCCM3B32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53873197CM3B32-100(-) おねじ100
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53873206CM3B32-120F(F) めねじ120
6,820
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873215CM3B32-25(-) おねじ25
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873224CM3B32-25F(F) めねじ25
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873233CM3B32-50(-) おねじ50
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873242CM3B32-50F(F) めねじ50
6,000
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873251CM3B32-60(-) おねじ60
6,270
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873267CM3B32-75(-) おねじ75
6,270
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873276CM3B32-75F(F) めねじ75
6,270
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする