SMC
CM3B40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53873285
CM3B40-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873294
CM3B40-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
100
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873303
CM3B40-100G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
100
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873312
CM3B40-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873321
CM3B40-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
125
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873337
CM3B40-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
150
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873346
CM3B40-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
150
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873355
CM3B40-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ
25
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873364
CM3B40-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ
300
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873373
CM3B40-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
50
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873382
CM3B40-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
75
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください